SGSA 100-3-22K-12Z-FP Sierras de Tronzar/Ranurar para Plaquitas GSAN con Autofijación

N.º do artigo: 2301805
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301805
EAN/GTIN 7291075205176
Número do fabricante 2301805
Número L L24130 12

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.4 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 2.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSAN 3
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 795 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta