DGTL 25B-2XL-D60 Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Mango Integral Reforzado para Tronzado de Diámetros de hasta 65 mm

N.º do artigo: 2301744
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIPXL
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301744
EAN/GTIN 7291075328257
Número do fabricante 2301744
Número L L23920 1310

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.74 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud de la cabeza (LH) 43.2 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta