GM D125-4DG-32K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2301724
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CUT-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301724
EAN/GTIN 7291075196634
Número do fabricante 2301724
Número L L24130 65

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 4.35 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.36 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.35 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.36 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GIP 4.00E-0.40
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 640 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta