TRIB 50-32W-6Z Fresas de Ranurar con Plaquitas de Triple Filo Rectificadas de Precisión

N.º do artigo: 2301699
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301699
EAN/GTIN 7291075209341
Número do fabricante 2301699
Número L L23980 1149

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de labios (NOF) 6, Longitud total (OAL) 110 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de labios (NOF) 6
  • Longitud funcional (LF) 76.43 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TRI 16RK-4.0-0.2
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Tipo de mango Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta