PCHBL 32-24R Lama de Doble Boca para Tronzado y Ranurado con Plaquitas PENTACUT

N.º do artigo: 2301675
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301675
EAN/GTIN 7291075188547
Número do fabricante 2301675
Número L L23920 1220

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.2 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.2 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 110 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta