PCADR 24N Adaptadores para Plaquitas de Ranurado PENTACUT

N.º do artigo: 2301667
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
Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301667
EAN/GTIN 7291075178715
Número do fabricante 2301667
Número L L23920 1530

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm, Longitud total (OAL) 41.5 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.5 mm
  • Longitud total (OAL) 41.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta