DGTR 12B-1.5-D20-TR12 Portaherramientas Reforzado para Tronzado y Ranurado con Mango Reforzado para Plaquitas DO-GRIP de 2 Puntas

N.º do artigo: 2301591
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301591
EAN/GTIN 7291075123319
Número do fabricante 2301591
Número L L23920 2935

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm, Altura total (OAH) 23.7 mm, Longitud total (OAL) 95 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32.5 mm
  • Altura total (OAH) 23.7 mm
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta