DGTL 12B-1.5D24SH Portaherramientas de Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado, para Tornos CNC y Automáticos

N.º do artigo: 2301579
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301579
EAN/GTIN 7291075113792
Número do fabricante 2301579
Número L L23920 2881

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm, Altura total (OAH) 15.7 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
  • Altura total (OAH) 15.7 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 24 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta