DGAD 1.4B-D16 Adaptadores para Tronzado y Ranurado con Fijación por Tornillo, para Plaquitas DO-GRIP de 2 Puntas

N.º do artigo: 2301556
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301556
EAN/GTIN 7291075151671
Número do fabricante 2301556
Número L L23920 2744

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm, Longitud total (OAL) 36.8 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.4 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.4 mm
  • Longitud total (OAL) 36.8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta