DGTL 12.7B-3D24SH Portaherramientas de Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado, para Tornos CNC y Automáticos

N.º do artigo: 2301534
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301534
EAN/GTIN 7291075113716
Número do fabricante 2301534
Número L L23920 3005

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0.118″
  • Altura total (OAH): 0.7″
  • Longitud total (OAL): 4.7″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.094″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 1/8″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.118″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Altura total (OAH): 0.7″
  • Longitud total (OAL): 4.7″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta