SGFL 12B-2D24 SH Portaherramientas de Mango Integral y Cabeza Corta para Tronzado y Ranurado. Para Máquinas Automáticas y CNC

N.º do artigo: 2301512
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301512
EAN/GTIN 7291075116373
Número do fabricante 2301512
Número L L23920 2705

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Altura total (OAH) 13 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 18 mm
  • Altura total (OAH) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 24 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta