DGTL 19B-1.4D30 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral, Especial para Plaquitas DGNC

N.º do artigo: 2301420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301420
EAN/GTIN 7291075089226
Número do fabricante 2301420
Número L L23920 3072

Descrição

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,591″
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,055″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,055″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.039″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.591″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.055″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.055″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.2″
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta