HGFH 32-3 Lamas para Tronzado y Ranurado para 3 mm GRIP Plaquitas

N.º do artigo: 2301404
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
Série HELI-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301404
EAN/GTIN 7291075098204
Número do fabricante 2301404
Número L L23920 149

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta