DGTL 25B-2D35 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral, Especial para Plaquitas DGNC

N.º do artigo: 2301395
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301395
EAN/GTIN 7291075089080
Número do fabricante 2301395
Número L L23920 291

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 17.5 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.9 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32.1 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta