SGSF 125-6-32K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2301364
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301364
EAN/GTIN 7291075070484
Número do fabricante 2301364
Número L L24130 99

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Espesor del núcleo (THUB) 5.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 5.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 6C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 640 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta