SGSF 50-4-8K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2301359
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301359
EAN/GTIN 7291075070439
Número do fabricante 2301359
Número L L24130 92

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 28 mm, Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 28 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 3.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1600 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta