DGTL 2012-3 Portaherramientas de Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2301259
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301259
EAN/GTIN 7291075044041
Número do fabricante 2301259
Número L L23920 1638

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta