SGSF 350-6-50K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2301198
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301198
EAN/GTIN 7291075070309
Número do fabricante 2301198
Número L L24130 59

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 119 mm, Diámetro de corte (DC) 350 mm, Número de plaquitas (CICT) 26, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 110 mm, Espesor del núcleo (THUB) 5.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 26

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 119 mm
  • Diámetro de corte (DC) 350 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 26
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 110 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 5.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 6
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 26
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 230 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta