SGSF 315-6-40K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2301164
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301164
EAN/GTIN 7291075070293
Número do fabricante 2301164
Número L L24130 58

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 117 mm, Diámetro de corte (DC) 315 mm, Número de plaquitas (CICT) 22, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Espesor del núcleo (THUB) 5.2 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 22

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 117 mm
  • Diámetro de corte (DC) 315 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 22
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 5.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 6C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 22
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 250 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta