SGFHR 32 T 33 - 4 Lamas SELF-GRIP Tipo F Reforzadas, de 1 y 2 Bocas

N.º do artigo: 2301091
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2301091
EAN/GTIN 7291075069563
Número do fabricante 2301091
Número L L23920 875

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Number of Pocket (NOP) 1
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta