SGFS 5-22-4 Lamas SELF-GRIP de Sustitución para Herramientas de Tronzado de HSS y Soldadas

N.º do artigo: 2301056
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2301056
EAN/GTIN 7291075069655
Número do fabricante 2301056
Número L L23920 803

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.52 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.54 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 79 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta