Porta-herramientas SmartHolder 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40 Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil TOR
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 2300SH-1 | |
EAN/GTIN | 4000896246588 | |
Número do fabricante | 2300SH-1 | |
Número L | L60140 5752 |
Descrição
Descripción:
- Práctico juego de herramientas, ideal para cualquier profesional o para el hogar. Perfecto como complemento para el maletín de herramientas
- Extremadamente manejable y compacto, con el máximo número de herramientas en el menor espacio y con todo a la vista
- Mini carraca reversible con dentado fino de acero macizo rediseñada ∙ 60 dientes ∙ ángulo de accionamiento de 6° para trabajar en espacios reducidos
- Soporte para puntas de destornillador (bits) (longitud de 80 mm) con imán para la sujeción segura de las puntas
- 18 puntas de destornillador (bits) de 25 mm de largo ∙ 11 puntas de destornillador (bits) de 50 mm de largo
- Adaptador de puntas de destornillador
- 6 llaves de vaso
- HAZET SmartHolder – Diseño y producción «Made in Germany»
- Almacenamiento de las herramientas estable y de fácil acceso
- Fácil de limpiar
- Cargador de puntas de destornillador (bits) con función de colocación accionando el pulsador lateral
- Las barras de las puntas de destornillador (bits) presionan las unas a las otras: extracción sencilla de todas las puntas
- Organizador de herramientas con soporte para puntas de destornillador (bits): se puede mover simplemente tirando de una de las dos herramientas
- Cuando está cerrado, todas las piezas están siempre bien aseguradas en su sitio, por lo que es imposible que se caigan. Para extraer una llave de vaso, gírela y tire de ella hacia arriba
- Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas), Cuadrado hueco 6,3 mm (1/4 pulgadas)
- Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil Pozidriv (PZ), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior, Perfil de tracción de hexágono exterior
- Ancho de llave: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
- Dimensiones / longitud: 184 mm x 92 mm x 26 mm
- Para el accionamiento con la mano
- Número de herramientas: 39
Volumen de suministro:
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810BMK
Llave de vaso ∙ hexagonal 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Carraca reversible ∙ acero macizo ∙ para puntas de destornillador (bits) 863MB
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-8 ∙ 2204NSLG-3 ∙ 2204NSLG-4 ∙ 2204NSLG-5 ∙ 2204NSLG-6
Punta de destornillador (bit) 2208N-6 ∙ 2208NSLG-8
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3 ∙ 2215NSLG-PH2
Punta de destornillador (bit) 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3 ∙ 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Punta de destornillador (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40 ∙ 2223NSLG-T20 ∙ 2223NSLG-T25 ∙ 2223NSLG-T30
Adaptador 2239N-6
Adaptador 2304N