1/4″ Llave de vaso (MM) 13 mm

N.º do artigo: 2300MZ 13mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300MZ 13mm
EAN/GTIN 4991644010004
Número do fabricante 2300MZ 13mm
Número L L60050 8691

Descrição

Descrição:

Longitud: 50 mm
Dimensión D2: 15,6 mm
D1: 17,1 mm
Longitud: 14 mm
Altura: 39 mm
Conduzca: 1/4″
Toma cuadrada
Salida 13 mm
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta