SGTFR 3225-6 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2300875
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300875
EAN/GTIN 7291075071337
Número do fabricante 2300875
Número L L23920 677

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 6.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.51 mm
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 80 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta