SGTFR 2525-5 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2300870
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300870
EAN/GTIN 7291075071290
Número do fabricante 2300870
Número L L23920 655

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4.53 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4.53 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 76 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta