SGTFR 2012-3 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2300855
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300855
EAN/GTIN 7291075071214
Número do fabricante 2300855
Número L L23920 649

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Longitud total (OAL) 110 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta