SGTFR 19-2 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2300848
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300848
EAN/GTIN 7291075094268
Número do fabricante 2300848
Número L L23920 760

Descrição

Description:

Parting Off Indexable Holders ,Cutting Width Maximum (CWX) 0.106″ ,Cutting Width Minimum (CWN) 0.071″ ,Overall Length (OAL) 4-1/2″

Feature:

  • Body Width (WB): 0.063″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX): 0.106″
  • Cutting Width Minimum (CWN): 0.071″
  • Overall Length (OAL): 4-1/2″
  • Shank Height (H): 3/4″
  • Shank Width (B): 3/4″
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA): 1.38″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta