SGTFR 9.5-1.6 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2300828
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300828
EAN/GTIN 7291075094190
Número do fabricante 2300828
Número L L23920 733

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.063″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.063″ ,Longitud total (OAL) 3″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.047″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.063″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.063″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.56″
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1.06″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta