SGTFL 12.7-2 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2300787
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300787
EAN/GTIN 7291075094091
Número do fabricante 2300787
Número L L23920 685

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.106″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.071″ ,Longitud total (OAL) 4.3″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.063″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.106″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.071″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3/4″
  • Longitud total (OAL): 4.3″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta