SGTFL 1010-1.6 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2300783
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300783
EAN/GTIN 7291075070972
Número do fabricante 2300783
Número L L23920 2331

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm, Longitud total (OAL) 86 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Longitud total (OAL) 86 mm
  • Altura del mango (H) 10 mm
  • Ancho del mango (B) 10 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 28 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta