SGSF 160-3-1.250K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2300689
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300689
EAN/GTIN 7291075069839
Número do fabricante 2300689
Número L L24130 141

Descrição

Descripción:

  • Cortadoras de ranuras y discos
  • Profundidad de corte, máx. (CDX): 2,05″
  • Diámetro de corte (DC): 6,3″
  • Nº de cuerpos de corte (CICT): 10
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,14″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,11″
  • Diámetro del cubo (DHUB): 3,15″
  • Espesor del cubo (THUB): 0,09″
  • Cantidad de filos de corte periféricos (ZEFP): 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 2.05″
  • Diámetro de corte (DC): 6.3″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.14″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.11″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Espesor del núcleo (THUB): 0.09″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): GSFN 3
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 10
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 500 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta