SGFH 150-9 Lamas con Cuatro Asientos para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2300544
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300544
EAN/GTIN 7291075069044
Número do fabricante 2300544
Número L L23920 566

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 9 mm, Longitud total (OAL) 610 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 9 mm
  • Number of Pocket (NOP) 4
  • Longitud total (OAL) 610 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 600 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta