SGFH 52-8 Lamas SELF-GRIP con y sin Refrigeración Interna para Tronzado y Ranurado para Plaquitas de 1 Punta

N.º do artigo: 2300535
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300535
EAN/GTIN 7291075069204
Número do fabricante 2300535
Número L L23920 552

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 8.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 7.4 mm, Longitud total (OAL) 190 mm

Característica:

  • Body Width_2 (WB_2) 6.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 7.4 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 190 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 190 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta