SGFFA 50-L-5 Lamas Reforzadas para Aplicaciones de Ranurado Frontal en Bloques Soporte Estándar

N.º do artigo: 2300285
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300285
EAN/GTIN 7291075067965
Número do fabricante 2300285
Número L L23920 1442

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 95 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 71 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 50 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta