SGFFA 65-L-3 Lamas Reforzadas para Aplicaciones de Ranurado Frontal en Bloques Soporte Estándar

N.º do artigo: 2300271
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300271
EAN/GTIN 7291075067897
Número do fabricante 2300271
Número L L23920 1808

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 80 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 64 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta