SGAFR 8-1.6 Portaherramientas Integral SELF-GRIP Reforzado para Tornos Automáticos

N.º do artigo: 2300168
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300168
EAN/GTIN 7291075067446
Número do fabricante 2300168
Número L L23920 1371

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 1.6 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.6 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 14 mm
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Altura del mango (H) 8 mm
  • Ancho del mango (B) 8 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 26 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta