Juego de tiradores con soporte

N.º do artigo: 2300044
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2300044
EAN/GTIN 4036976125320
Número do fabricante 2300044
Número L L60160 1184

Descrição

Descripción:

Puente especialmente templado y revenido, soporta las máximas fuerzas, para extracción interior o exterior
El puente reforzado con codo adicional, templado y endurecido, dobla prácticamente el límite de carga
Con freno del gancho - aseguramiento frente a un deslizamiento no deseado del gancho. Pulsando la tecla se puede desplazar el gancho sobre el puente
con freno
Escala de ajuste para el ajuste uniforme de las patas

Característica:

  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Tipo de uso: tirador_interno_y_externo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: sí
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Graduación de escala disponible: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta