Adaptador de extensión 3/8″ 16mm Spigot

N.º do artigo: 2299801
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2299801
EAN/GTIN 0616050809496
Número do fabricante 2299801
Número L L60160 6578

Descrição

Descripción:

Accionamiento cuadrado en versión extendida
Para llaves dinamométricas con espiga de 16 mm
Con accionamiento cuadrado de 3/8″ pulgadas
Calibre cuando se utiliza con llaves dinamométricas.

Característica:

  • Soporte de la unidad, pasador Ø: 16 mm
  • Tipo de unidad/unidad: Vástago de accionamiento
  • Cuadrado de accionamiento [métrico]: 10 mm
  • Cuadrangular [Imperial]: 3/8 pulg
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Registro REACH disponible: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta