{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Acionamento | TX20 | |
Rosca | M5 | |
Comprimento L | 13,5 mm | |
Binário de aperto | 6 Nm | |
Tipo de produto | Parafuso |
Número do artigo | 229909 | |
EAN/GTIN | 5672376 | |
Número do fabricante | 5672376 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Parafuso tensor
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
6,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
4,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
7,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Acionamento | TX20 | TX20 | TX20 |
Binário de aperto | 6 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Rosca | M5 | M5 | M5 |
Comprimento L | 13,5 mm | 11 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Parafuso | Parafuso | Parafuso |