Llave combinada de carraca con palanca de cambio

N.º do artigo: 2297361
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2297361
EAN/GTIN 4010886889466
Número do fabricante 2297361
Número L L60160 134

Descrição

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Anillo en ángulo de 13° en ángulo, palanca para cambiar dirección de giro
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 44 mm
  • Altura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 252 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 36,3 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 42 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 11,7 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 13°
  • Ángulo de giro hacia atrás: 6 °
  • Anchura entre planos [mm]: 19,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta