Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 12 mm

N.º do artigo: 2297108
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2297108
EAN/GTIN 4010886889176
Número do fabricante 2297108
Número L L60160 2795

Descrição

Descripción:

Con anchos de llaves iguales
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Ejecución plana
Elevada transmisión del par de apriete

Característica:

  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 23,6 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 27,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,6 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 12,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta