Llave de boca con carraca de anillo perfil UD 10 mm

N.º do artigo: 2297086
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2297086
EAN/GTIN 4010886889169
Número do fabricante 2297086
Número L L60160 113

Descrição

Descripción:

Ejecución plana
Perfil UD
Ángulo de trabajo 7° desde 8 hasta 15 mm, 6° desde 16 hasta 27 mm y 5° desde 30 hasta 36 mm
Para soltar o apretar rápidamente
Elevada transmisión del par de apriete
Textura ergonómica gracias al perfil hueco en el mango
Geometría resistente a la torsión con efecto de viga en T doble
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3
Óptica antireflectante gracias al cromado mate, elemento y trinquete de parada fosfatado al manganeso
Forjado en caliente
Para preapretar o terminar de soltar de forma rápida
Ejecución plana

Característica:

  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 21,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 23 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 7,7 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4,1 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7 °
  • Anchura entre planos [mm]: 10
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta