Destornillador de torque 1/4″ 12-60 ozf.in 060740

N.º do artigo: 2296098
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2296098
EAN/GTIN 0701936219336
Número do fabricante 2296098

Descrição

Descripción:

Destornilladores dinamométricos ajustables Ergo Quickset (escalas ISO e Imperial)
Precisión y consistencia absolutas. El control preciso del proceso está garantizado al eliminar el apriete insuficiente o excesivo gracias a la exclusiva tecnología de deslizamiento
Escala calibrada. Una escala visible permite al usuario ajustar la herramienta a su ajuste de par deseado, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Facilidad de uso. Las herramientas pueden ser utilizadas con confianza por los operadores de cualquier nivel de habilidad, debido al mecanismo de deslizamiento único
Fácil de configurar. Rápido y preciso de ajustar, utilizando la escala de ajuste de estilo micrométrico, rápida y clara, con una función de bloqueo única
Electrónica. Ideal para el ensamblaje seguro de componentes electrónicos, ya que esta herramienta cumple con la EPA para su uso en áreas sensibles a la electrostática
Mejora de la calidad de la producción. La aplicación precisa del par de apriete reduce la probabilidad de garantía y retrabajo
Aumento de la eficiencia de la producción. Mayor comodidad y productividad para el operario, gracias a la suave acción de restablecimiento de la herramienta y al diseño ergonómico de la empuñadura
Larga vida útil de la herramienta. Construcción robusta y de alta calidad. El diseño robusto y los materiales resistentes, como el acero inoxidable y el aluminio, proporcionan muchos años de servicio fiable
Versatilidad operativa. Estas herramientas versátiles son ideales para una amplia gama de aplicaciones, debido a su capacidad de ajuste y amplio rango de par
La barra en T con bloqueo opcional para los modelos más grandes de destornilladores, proporciona una palanca adicional (Código de pedido: P29530)
Puede suministrarse como parte de un kit de reparación de servicio.

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Par de apriete (mín.) [ozf pulg.]: 12 ozf in
  • Par de apriete (máx.) [ozf in]: 60 ozf in
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Montaje en serie
    • Mantenimiento y reparación
  • Altura total [mm]: 25,1 mm
  • Longitud total [mm]: 159 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduación [ozf in]: 1 ozf in
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: no
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicios
    • Construcción de armarios

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta