Palanca de flexión 20-25 mm

N.º do artigo: 2293722
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Aparato de flexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2293722
EAN/GTIN 4017981005500
Número do fabricante 2293722

Descrição

Descripción:

Palanca de flexión 20-25 mm

Característica:

  • Longitud total [mm]: 610 mm
  • Ø tubo (mín.) [mm]: 20 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 25 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta