Cuerpo base 3-10 mm

N.º do artigo: 2293625
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 2293625
EAN/GTIN 4017981005463
Número do fabricante 2293625

Descrição

Descripción:

Cuerpo básico 3-10 mm

Característica:

  • Longitud total [mm]: 610 mm
  • Ø tubo (mín.) [mm]: 3 mm
  • Ø tubo (máx.) [mm]: 10 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta