Descrição:
Precisión y coherencia. Se garantiza un mejor control del proceso al reducir el riesgo de apriete insuficiente o excesivo, gracias a la exclusiva balanza calibrada Breaking Technology
. Una escala visible de estilo micrométrico permite al usuario ajustar la herramienta rápida y fácilmente a su configuración de par deseada, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Facilidad de uso. Puede utilizarse en espacios reducidos gracias a su diseño compacto
Electrónica. Ideal para el montaje y el mantenimiento seguro de componentes electrónicos, ya que esta herramienta cumple con la normativa EPA para su uso en zonas sensibles a la electrostática
Larga vida útil de la herramienta. Diseño y construcción de alta calidad y durabilidad, minimiza los costes de sustitución y de inactividad
Control de procesos. Reduce la probabilidad de garantía y retrabajo asegurando el control del proceso a través de una aplicación de par precisa y repetible
Eficiencia en la producción. Mayor comodidad y productividad del operador, gracias al diseño ergonómico, que incluye materiales ligeros y empuñadura de plástico moldeado
Versatilidad. Herramientas versátiles ideales para aplicaciones de mantenimiento y reparación en las que se puede aplicar una gama de pares de forma rápida y sencilla a una variedad de sujetadores y conectores
Las versiones en N.m o lbf.in vienen con una espiga de 8 mm o un accesorio rectangular de 9x12
Puede suministrarse como parte de un kit personalizado
Característica:
- Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
- Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
- Sentido de apriete: Izquierda y derecha
- Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 90 lbf in
- Par (máx.) [lbf pulg.]: 20 lbf in
- Campo de aplicación:
- Montaje
- Montaje en serie
- Fabricación
- Control de calidad
- Reparación y revisión
- Mantenimiento y reparación
- Departamentos de pruebas y ensayos
- Longitud total [mm]: 220 mm
- Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Graduación de la escala [lbf in]: 0,5 lbf in
- Tipo de escala: Mono
- Grupos objetivo:
- Automoción
- Industria
- Mecánica fina
- Militar
- Maquinaria
- Servicio