Marco de montaje para bastidor de palés

N.º do artigo: 22912
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Bastidor para superponer

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22912
EAN/GTIN 4017976229126
Número do fabricante 22912
Número L L90070 283

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para depositar palés planos y cajas de rejilla a una altura ergonómicamente favorable. Estructura angular de acero soldado, con esquinas de enganche, tubos de apoyo estables con placas de base, insertable en los manguitos de esquina en el marco de montaje. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Las placas de base permiten atornillar firmemente el marco de montaje al bastidor de palés mediante un juego de pernos (incluido en la entrega).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 1210
Ancho de la superficie útil (mm): 1010
Altura sin el chasis (mm): 270
Altura con el chasis (mm): 552

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta