Marco de montaje para bastidor de palés

N.º do artigo: 22899
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Bastidor para superponer

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22899
EAN/GTIN 4017976228990
Número do fabricante 22899
Número L L90080 532

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Para depositar palés planos y cajas de rejilla a una altura ergonómicamente favorable. Estructura angular de acero soldado, con esquinas de enganche, tubos de apoyo estables con placas de base, insertable en los manguitos de esquina en el marco de montaje. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Las placas de base permiten atornillar firmemente el marco de montaje al bastidor de palés mediante un juego de pernos (incluido en la entrega).

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1200
Longitud de la superficie útil (mm): 810
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Altura sin el chasis (mm): 140
Altura con el chasis (mm): 422

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta