Descripción:
Comprobación/ajuste de las llaves dinamométricas y destornilladores de la derecha
Plug & Work = muy fácil de usar
Alta precisión de medición:+ /- 1 % de tolerancia para todas las lecturas, +/- 1 dígito
Autoreset
Se puede cambiar entre N·m, lbf-ft y lbf-in
Interfaz en serie RS232 para PC
Certificado de prueba
Opcional: Adaptador de coche para una fuente de alimentación de 12 voltios (No. 8612-390),
Opcional: Software de verificación de plausibilidad (Código 2834391)
Característica:
- Adaptador: 1/4″, 3/8″
- Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
- Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
- Resolución: 0,001
- Par (mín.) [lbf pulg.]: 1,8 lbf in
- Par de apriete (máx.) [lbf ft] [Nm: 8,83 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: - 8,83 lbf ft
- Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,2 Nm - 12 Nm
- Anchura total [mm]: 150 mm
- Altura total [mm]: 126 mm
- Longitud total [mm]: 125 mm
- Precisión de medición Par: ± 1 % de tolerancia en todas las lecturas, ± 1 dígito
- Interfaz: RS-232
- Aislamiento 1000 V: no
- Visualización gráfica: no
- Protección contra sobrecarga: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no