Bastidor de palés

N.º do artigo: 22879
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Chasis con ruedas para palés

Números de identificação e classificações

Número do artigo 22879
EAN/GTIN 4017976228792
Número do fabricante 22879
Número L L90080 996

Descrição

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para palés planos y cajas de rejilla. Robusta estructura de acero angular soldado, con 4 esquinas de enganche, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas de poliamida, bujes con rodamientos de rodillos, freno en las ruedas giratorias, de conformidad con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Baja resistencia a la rodadura, alta resistencia química, sin rastro = no deja marca. Ruido en la marcha.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1050
Longitud de la superficie útil (mm): 810
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Altura del área de carga (mm): 282
Longitud total (mm): 855
Ancho total (mm): 655
Altura total (mm): 329
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta